BR-R8110-F ダイレクトマウント フロントブレーキキャリパー

BR-R8110-F ダイレクトマウント フロントブレーキキャリパー - SHIMANO(シマノ)BR-R8110-F ダイレクトマウント フロントブレーキキャリパー - SHIMANO(シマノ)

剛性、重量と制動力の優れたバランス
洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン
最大タイヤサイズ:28C

シリーズカラー質量(g)平均180/個リム幅(mm)20.8~28シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ダイレクトマウントタイプタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51内容量1個
注意
※フロント用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869060IBRR8110F82
11,008
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
28869069IBRR8110F83
12,563
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする