SHIMANO(シマノ)
BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
付属品
固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)
色
シリーズカラー
質量(g)
平均123
シリーズ
ULTEGRA R8100 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)
リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッド
L05A-RF レジンフィン付き
ホースジョイント
ストレート
内容量
1個
注意
※マウントブラケットなし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869105
IBRR8170RDRF
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください