曜日別特売

BR-R9170-F 油圧ディスクブレーキ フロントキャリパー フラットマウント ハイドローリック

BR-R9170-F 油圧ディスクブレーキ フロントキャリパー フラットマウント ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)

レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮
理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム
軽量設計
さらに進化した放熱性能
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
シンプルな取付けとメンテナンス
工具の取り回し容易
FLAT MOUNT システム
ホイール脱着も簡単
ワイドなパッドクリアランス
簡単、クリーンなブリーディング
ONE WAY BLEEDING
レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供
レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン
専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル
レースコンポーネント用の軽量設計
ワンピースアルミ合金ボディデザイン
軽量でコンパクトなブレーキシステム
ロープロファイルデザイン
シマノ・フラットマウントシステム

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSRシリーズカラーカラー質量(g)平均131シリーズDURA-ACE R9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート内容量1個
注意
※フロント用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869114IBRR9170F1RF
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする