SHIMANO(シマノ)
BR-R9210-RS リアシートステーマウント リアブレーキキャリパー
剛性、重量と制動力の優れたバランス
洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン
最大タイヤサイズ:28C
軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー
色
シリーズカラー
質量(g)
平均154/個
リム幅(mm)
20.8~28
シリーズ
DURA-ACE R9200 シリーズ
ブレーキ種類
ダイレクトマウントタイプ
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
内容量
1個
注意
※リア用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869209
IBRR9210RS82
¥
24,386
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
28869218
IBRR9210RS83
¥
25,942
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください