SHIMANO(シマノ)
BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント
ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現
パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減
メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
付属品
マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルトx2本
色
シリーズカラー
質量(g)
平均97
シリーズ
DURA-ACE R9200 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)
リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッド
レジンパッドフィン付
ホースジョイント
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869227
IBRR9270F6RF
¥
18,755
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください