SHIMANO(シマノ)
BR-RS811 アンダーBBマウント リアブレーキキャリパー
剛性、重量と制動力の優れたバランス
洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン
最大タイヤサイズ:28C
色
ブラック
リム幅(mm)
20.8~28
シリーズ
シマノ製品
ブレーキ種類
ダイレクトマウントタイプ
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
内容量
1個
注意
※リア用
※ケーブル調整とクイックリリース機能を利用するにはインラインケーブルアジャスタ (SM-CB90)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869245
IBRRS811R82
¥
9,988
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
28869254
IBRRS811R83
¥
11,586
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください