曜日別特売

BR-RX400-R 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウント ハイドローリック

BR-RX400-R 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウント ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)

荒れた路面に躊躇はいらない
優れた放熱機能
アイステクノロジー
フラットマウント
組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計
優れたツールアクセス
イージーホースジョイントシステム(J-キット)
シンプルなホイールの交換
クリーンなブリーディングシステム
ワンウェイ・ブリーディング

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSRシリーズカラーシリーズGRX 10-speedブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート内容量1個
注意
※リア用
※マウントブラケットなし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869279IBRRX400RDRF
オープン
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする