曜日別特売

リモコンランタン

リモコンランタン - Mitsukin(三金商事)リモコンランタン - Mitsukin(三金商事)

リモコン操作のできる強力LEDランタン。夜間や屋外活動を行う際にも灯りを自由自在に操れることが可能な便利なランタン。
電球色/昼光色/昼白色と3色の調色に加え、無段階調光が出来、シーンに最も適した光で照らします。
本体に磁石が付いているので、車に取り付けたり、付属のベルトやカラビナを利用して好きな場所に設置可能。高い所や離れた場所でもリモコンで操作可能だから大変便利。(有効範囲4m)
8100mAhの大容量バッテリー搭載で、長時間の使用が可能。また、災害時などにはモバイルバッテリーとして携帯電話の充電にもご利用いただけます。

付属品本体、充電ケーブル、リモコン、カラビナ、ベルト、収納ケース、日本語説明書質量(g)346出力USB-A最大5V/1A寸法(Φ×高さH)(mm)120×52入力USB-C最大5V2Aバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8100明るさ(Lm)最大1600使用時間(時間)6~200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869945AXS-RL01-SBEサンドベージュ
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
28869936AXS-RL01-YEイエロー
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする