曜日別特売

天板付き収納BOX

天板付き収納BOX - Mitsukin(三金商事)天板付き収納BOX - Mitsukin(三金商事)天板付き収納BOX - Mitsukin(三金商事)

積んで運ぶ、積んだまま取り出せる便利なたためる収納ボックスです。
車の整理整頓や車中泊やキャンプで使う収納にとても便利。積み重ねて使えばスペースを有効利用できます。
重ねた状態でも側面から中の物を取り出せるので、下段にしまったものを取り出すのも楽々。ちょっとした手間がなくなるのは想像以上に快適です。
使わない時は折りたたんでコンパクトに保管できます。保管場所を取らずすっきり。また、木目調プリントの天板はちょっとしたテーブル代わりにもなる気の利いたデザインです。

付属品収納ボックス、天板、日本語説明書材質本体:ABS・ポリプロピレン、天板プリント紙化粧MDF質量(kg)2折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×70RoHS指令(10物質対応)対応組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×235内容量1台
注意
※本製品の底面耐荷重は約10kgです。耐荷重を超える物を収納しないでください。また、3段以上の積み上げは危険ですのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869708AXS-FB0130
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする