曜日別特売

まほうびんのベビーストローマグ

まほうびんのベビーストローマグ - THERMOS(サーモス)

赤ちゃんでも両手でしっかり持てるストローマグ。保冷専用のストローマグは魔法瓶構造だから冷たさをキープ。カチッと閉まる漏れないフタや、すべりにくい底カバーなど使いやすさにこだわっています。交換用ストローセットも付属してカミカミしがちな小さなお子様にも安心。
可愛いミッキーマウスとミニーマウスのイラスト入りボトルです。

質量(kg)0.2容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×8×13.5RoHS指令(10物質対応)対応保冷効力(℃)13以下(6時間)口径(Φcm)5.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869525FJL-250DS BLブルー
4,000
取扱い終了
28869534FJL-250DS Pピンク
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする