インターコムマリン
ダブルブレイドナイロンロープアイ加工
よりしなやかで、伸縮性に優れたナイロンロープです。優れた伸縮性能と耐摩耗性能が船への衝撃を和らげます。ロープのカラーは高級感を高めたゴールド、ロープサイズは10~22mmまでございます。
用途
係船ロープ、アンカーロープ
内容量
1本
注意
※破断強度測定は、アイスプライス加工部を含めた破断テストをしております。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
サイズ(cm)
破断強度(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871494
-
5
(アイサイズ)30
2000
10
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
6日以内出荷
28871519
-
10
(アイサイズ)30
2640
12
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
28871528
-
7.5
(アイサイズ)30
3850
14
¥
4,150
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
28871537
-
10
(アイサイズ)30
3850
14
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
6日以内出荷
28871555
-
10
(アイサイズ)30
4460
16
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
6日以内出荷
28871564
-
10
(アイサイズ)50
5060
18
¥
7,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
28871580
-
15
(アイサイズ)50
5060
18
¥
10,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
28871589
-
10
(アイサイズ)50
5700
20
¥
8,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
6日以内出荷
28871598
-
15
(アイサイズ)50
5700
20
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
28871607
-
10
(アイサイズ)50
6500
22
¥
11,500
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
28871616
-
15
(アイサイズ)50
6500
22
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
6日以内出荷
28871510
-
7.5
(アイサイズ)30
2640
12
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
欠品中
28871546
-
7.5
(アイサイズ)30
4460
16
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください