曜日別特売

SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH

SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH - SEAFLO(シーフロ)

ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。
使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。

長さ(mm)179.3電源DC12V/7.5Aワイヤー長さ(m)5ホース寸法(mm)19推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5径(mm)41.1排出量(L/min)(490GPH):30内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871625-
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする