ステンレス3連ロッドホルダースリーブ付

ステンレス3連ロッドホルダースリーブ付 - トップウォーターステンレス3連ロッドホルダースリーブ付 - トップウォーターステンレス3連ロッドホルダースリーブ付 - トップウォーターステンレス3連ロッドホルダースリーブ付 - トップウォーターステンレス3連ロッドホルダースリーブ付 - トップウォーターステンレス3連ロッドホルダースリーブ付 - トップウォーター

マリングレードの強度の高いステンレスバーを2本使用、ホルダーは鏡面仕上げのトローリングとキャスティングの両方を行うことができるロッドホルダー。
耐紫外線とカビ抑制のマリングレード ビニール素材を使用したスリーブ付きで、リールに傷が付きにくいのでスピニングのヘビータックルにもお使いいただけます。
スリーブとジンバルピンは取り外しが可能なので、様々なリールやロッドにも対応します。

寸法A(mm)320寸法F(mm)149寸法D(mm)7寸法E(mm)255寸法B(mm)84寸法C(mm)25寸法I(mm)525寸法G(mm)198H(mm)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871677-
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする