ハンドレール 3ホールマウント

ハンドレール  3ホールマウント - トップウォーターハンドレール  3ホールマウント - トップウォーターハンドレール  3ホールマウント - トップウォーターハンドレール  3ホールマウント - トップウォーターハンドレール  3ホールマウント - トップウォーターハンドレール  3ホールマウント - トップウォーターハンドレール  3ホールマウント - トップウォーターハンドレール  3ホールマウント - トップウォーター

美しい鏡面仕上げのステンレス316製品です。全て手作業で曲げと仕上げが行われており、シンプルでありながら曲線美を強調したデザインです。取り付けは3つのネジ穴を備えた3ホールマウントタイプで、簡単に取り外すことができます。強度もあり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとして使用することが可能です。使用場所に合わせて、5つの異なる長さがございます。

材質SUS316幅(mm)(マウント)56径(Φmm)(楕円形部分)20ねじ穴間隔(mm)40径(mm)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871844-19865
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
28871860-27565
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
28871869-37570
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
28871878-42570
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
28871887-57570
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする