トップウォーター
ステンレスクリート
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用したステンレスクリート。
材質
SUS316
取付幅(mm)
(ねじ)57
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871905
-
150
30
6
43
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
6日以内出荷
28871914
-
200
35
8
50
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
28871930
-
250
40
8
65
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
28871939
-
300
50
8
70
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください