トップウォーター
シャロークリート スタッド
腐食に強いステンレス316材を使用した、スタッドボルトタイプのクリート。
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871948
-
152
65
40
22
18
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
28871957
-
200
85
50
34
25
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
28871966
-
254
110
61
40
30
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください