曜日別特売

ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート

ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート - トップウォーターポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート - トップウォーターポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート - トップウォーターポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート - トップウォーター

使用時にのみロープを固定するために、立ち上げるタイプのクリートです。未使用時はガンネル上に突起物がないので邪魔になりません。航行中などクリートを使用しない場合は収納可能で、フラットな状態になります。入港時にはフェンダーロープの固定などに使用することができます。

材質SUS316奥行(mm)32横幅(mm)147ねじ穴間隔(mm)128内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871975-
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする