SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツール

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に

タイプ標準タイプ差込角(mm)9.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2887585949-66-61328
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887586849-66-613410
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887587749-66-613612
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887588649-66-613713
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887589549-66-613814
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887590449-66-614117
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887592049-66-614319
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887592949-66-614421
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887593849-66-614522
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887594749-66-614724
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする