曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツール

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に

タイプ標準タイプ差込角(mm)12.7内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2887606049-66-62408
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887606949-66-624210
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
2887607849-66-624311
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887608749-66-624412
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887609649-66-624513
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887610549-66-624614
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887611449-66-624917
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887613049-66-625119
879
967(税込)
当日出荷
2887613949-66-625321
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
2887614849-66-625422
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
2887615749-66-625523
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887616649-66-625624
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887617549-66-625826
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887618449-66-625927
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887620049-66-626028
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887620949-66-626129
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887621849-66-626230
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
2887622749-66-626432
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
2887623649-66-626533
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887624549-66-626634
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887625449-66-626735
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887627049-66-626836
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする