曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 - ミルウォーキーツール

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に

タイプディープタイプ差込角(mm)9.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2887595649-66-61508
979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887596549-66-615210
979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887597449-66-615412
979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887599049-66-615513
979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887599949-66-615614
979
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り1点です
2887600849-66-615917
1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887601749-66-616119
1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887602649-66-616221
1,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
2887603549-66-616322
1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887604449-66-616524
1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする