曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 - ミルウォーキーツール

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に

タイプディープタイプ差込角(mm)12.7内容量1個
全22種類を絞り込む
二面幅(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2887564049-66-62698
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887564949-66-627110
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887565849-66-627211
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887566749-66-627312
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887567649-66-627413
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887569449-66-627817
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887571049-66-628019
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887571949-66-628221
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
2887572849-66-628322
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887573749-66-628423
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887574649-66-628524
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887575549-66-628726
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887576449-66-628827
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887578049-66-628928
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887578949-66-629029
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887579849-66-629130
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887580749-66-629332
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887581649-66-629433
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887582549-66-629534
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887583449-66-629635
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887585049-66-629736
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2887568549-66-627514
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする