象印マホービン
真空ドリンクディスペンサー
丈夫で割れないステンレスまほうびん
用途
水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単
不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」
寸法(mm)
200×230×435
質量(kg)
2.3
材質(本体)
樹脂
容量(L)
2.5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 001
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875527
SY-AJ25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください