曜日別特売

風が通るメッシュ カバーソックス 3P

風が通るメッシュ カバーソックス 3P - コーコス信岡

靴の中にスッポリ隠れるカバータイプ
足甲部分がメッシュ素材になっているため通気性がよく足ムレを軽減します
綿高混率なので肌に優しく吸水性もあります
かかと内側にすべり止め付き

用途現場作業全般、事務作業全般、DIY作業、アウトドア、タウンユース、カジュアル材質綿、ポリエステル、ポリウレタンサイズFサイズ(cm)25~28機能通気性入数3足指タイプ先丸内容量1束(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872535R-9030グレーミックス
オープン
取扱い終了
28872544R-9030カラーミックス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする