コーコス信岡
女性用ストレッチソックス 3P
洗い替えできる3足セット
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス
用途
一般作業、DIY、農作業、アウトドア
材質
綿・ポリウレタン
サイズ
F
サイズ(cm)
22~24
入数
3足
指タイプ
先丸
内容量
1束(3足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872560
S3220
ホワイト
オープン
¥
1,090
¥1,199
(税込)
当日出荷
28872569
S3220
ネイビー
オープン
¥
1,090
¥1,199
(税込)
翌々日出荷
28872578
S3220
モク
オープン
¥
1,090
¥1,199
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください