コーコス信岡
MR.キャッチ 3P
特殊すべり止め加工
用途
すべり止め・薄手
色
ブラック
入数(双)
3
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873287
MR-03
S
195
65
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
28873296
MR-03
M
200
70
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
28873305
MR-03
L
210
75
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください