コーコス信岡
ウレタン背抜き カラー10P
通気性抜群
グリップ力がよく
フィット感抜群
色
アソート
入数(双)
10
機能
通気性、フィット感
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873506
N-3069
S
22
7
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
28873515
N-3069
M
23
7.5
17
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
28873524
N-3069
L
24
8
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください