曜日別特売
N-3069 ウレタン背抜き カラー10P コーコス信岡 28873524

ウレタン背抜き カラー10P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1パック(10双)注文コード28873524品番N-3069
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

通気性抜群
グリップ力がよく
フィット感抜群

サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
色
アソート
入数(双)
10
機能
通気性、フィット感

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする