コーコス信岡
滑り止め 薄手5P
薄手すべり止め・綿100%
用途
薄手・綿・すべり止め・サイズ
色
ホワイト
入数(双)
5
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875220
Z-40
S
20
65
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
28875238
Z-40
L
23
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
取扱停止中
28875229
Z-40
M
21
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください