曜日別特売

1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。
ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。
コード引き出し用ホールカバー付
たっぷり入るスタンダードタイプ

セット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28876498EGB-101
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする