曜日別特売

シートカバー メッシュネオ

シートカバー メッシュネオ - ボンフォームシートカバー メッシュネオ - ボンフォームシートカバー メッシュネオ - ボンフォームシートカバー メッシュネオ - ボンフォームシートカバー メッシュネオ - ボンフォームシートカバー メッシュネオ - ボンフォーム

取付簡単シートカバー
メッシュ素材で通気性抜群
SBR素材でしっかり防水
固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます
しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ
サイドエアバッグ装備車にも対応
取り付けがとっても簡単にできます
軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します

形状前席用材質(本体)(表地)ポリエステル、合成ゴム貼り質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460内容量1個
注意
※本品は本革や合成皮革の上ではご使用できません。(本革・合成皮革を傷める恐れや、変色させる恐れがあります。)
※本品は長期間のご使用により、裏材の合成ゴムが劣化しシート本体を汚す場合があります。長期(通常状態の使用で約2~3年以上)にわたってご使用になる際は、時々裏材の状態をご確認ください。
※必ず適合シート形状、適合シート寸法をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288770404118-10BKブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
288770494118-10GYグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする