ボンフォーム
シートカバー 防汚レザーカバー
シートの座面保護に最適
ストッパー付きでズレを防止!
厚さ10mmの発泡材でシートを保護
大判サイズ+前掛けカでシートをしっかりカバー!
色
ブラック
材質(本体)
(表地)合成皮革、(中材)ポリエチレン、(裏地)ポリエステル
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×750
寸法(cm)
(座面カバー)55×75
内容量
1個
注意
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28877076
4122-92BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください