ボンフォーム
車種別専用車中泊カーテン
持ち運びに便利な収納袋き
遮光性、断熱性に優れた素材を使用
保管に便利な収納袋付き
マグネットで貼るだけの簡単取り付け
車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル
内容量
1個
注意
※本品を取付けた状態で窓の開閉はしないでください。巻き込みの原因となります。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品を取付けた状態で運転しないでください。走行時は必ず本品を外してください。
※取付け用に縫製されているマグネット部分を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※本品は完全遮光ではありません。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28877374
7911-02BK
M4-51 エブリイバン 1台分
820
エブリイバン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28877390
7911-45BK
M4-83 ハイゼットカーゴ 1台分
790
ハイゼットカーゴ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28877399
7911-66BK
M4-68 N-VAN 1台分
810
N-VAN
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください