曜日別特売

蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ

蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ

浄水グレード HIGH GRADE ★★★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用することで、水はね抑制しキメの細かいシャワーを実現しました。
浄水キャップ・シャワーキャップを脱着可能にすることで、お手入れがしやすくなりました。
大きい数字とバックライトでカートリッジ寿命が一目でわかります。

材質ABS樹脂質量(g)310(満水時430)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×119×79浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量900L、除去率80%、1,2-DCE:総ろ過水量900L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量900L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量900L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量900L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭内容量1個
注意
※予告無く仕様を変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883166CSP811-WT
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする