曜日別特売

蛇口直結型浄水器 CBシリーズ

蛇口直結型浄水器 CBシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ - 三菱ケミカル・クリンスイ

浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。

材質ABS樹脂質量(g)205(満水時315)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭内容量1個
注意
※予告無く仕様を変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883184CB023-WT
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする