カートリッジ交換時期をカラーでお知らせ
デジタルサイン搭載モデル
さらに手元が見やすいスッキリフォルム
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
スッキリフォルムで手元が見やすく、使いやすい。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適
原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂外形寸法(mm)高さ74×幅116×奥行125本体質量(g)410交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月使用電源コイン型リチウム電池CR2032 1個浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧70kPaカートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体内容量1個