曜日別特売

トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ

トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ - TORAY(東レ)トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ - TORAY(東レ)

長持ち5ヶ月!
豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。
料理が素早くはかどります!
「高除去」×「時短」を両立!豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります! 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。

材質ABS樹脂交換目安1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量1500L、除去率80%、濁り:総ろ過水量1500L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量1500L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量1500L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量1500L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量1500L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量1500L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量1500L、除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体内容量1個
注意
※使用上の注意点
※水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※カートリッジ交換直後は浄水を30秒ほど少しずつゆっくりと流してからお使いください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
※浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。
※浄水器を凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※カートリッジの取付け・取外しの際は、必ず切替えレバーを「原水」の位置にしてください。
※ご使用済みのカートリッジは、プラスチックゴミとして破棄ください。
※保管上の注意点
※使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、ニオイを吸着し浄水能力が低下したり浄水からニオイがする恐れがあります。
※保管の際は湿気の少ない場所、清潔な場所に保管してください。
※浄水器へ取付ける直前までは袋の封を絶対に開けないでください。
※その他注意点
※カートリッジに黒い粉がついている場合があります。これらはろ材の活性炭の粉末ですので異常ではございません。その際は水道水で洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883254MKC.SLX
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする