曜日別特売

ハンドミキサー

ハンドミキサー - テスコムハンドミキサー - テスコムハンドミキサー - テスコムハンドミキサー - テスコムハンドミキサー - テスコムハンドミキサー - テスコム

ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。

付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップホワイト消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時)本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)連続使用可能時間10分スピード調節5段階切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883367THM273-W
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする