40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

40V対応インパクトドライバ用ソケットビット - KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビット - KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビット - KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビット - KTC


40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。
首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。
インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。
仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。

全長(mm)123差込角(mm)6.35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28942359BZP63AF-1714317172320
3,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28942368BZP63AF-1915219192521
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28942377BZP63AF-2116719212822
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする