曜日別特売

オールマイティSDⅡ13H

オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)オールマイティSDⅡ13H - mizuno(ミズノ)

オールマイティSDⅡ 13H
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させたハイカットモデル。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、快適に作業を進められ、かつ素足感覚で履きこなせます。
アッパーは通気性に優れたメッシュ素材。
カジュアルなデザインがうれしい一足です。

用途建築業・製造業形状ハイカット規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約410(26.0cm)機能通気性・クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプマジック/ひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28941126F1GA23070925009:ブラック×ホワイト25.0
オープン13,880
13,880
15,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
28941135F1GA23070925509:ブラック×ホワイト25.5
オープン13,880
13,880
15,268(税込)
当日出荷
28941144F1GA23070926009:ブラック×ホワイト26.0
オープン13,880
13,880
15,268(税込)
当日出荷
28941160F1GA23070926509:ブラック×ホワイト26.5
オープン13,880
13,880
15,268(税込)
当日出荷
28941214F1GA23074524545:イエロー×ブラック24.5
オープン13,880
11,780
アウトレット
12,958(税込)
当日出荷
残り1点です
28941230F1GA23074525045:イエロー×ブラック25.0
オープン13,880
11,780
アウトレット
12,958(税込)
当日出荷
残り2点です
28941266F1GA23070927009:ブラック×ホワイト27.0
オープン13,880
13,880
15,268(税込)
当日出荷
28941275F1GA23070927509:ブラック×ホワイト27.5
オープン13,880
13,880
15,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
28941284F1GA23070928009:ブラック×ホワイト28.0
オープン13,880
13,880
15,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
28941327F1GA23072728027:ブルー×ネオンイエロー28.0
オープン13,880
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り1点です
28941336F1GA23072729027:ブルー×ネオンイエロー29.0
オープン13,880
11,780
アウトレット
12,958(税込)
当日出荷
残り2点です
28941117F1GA23070924509:ブラック×ホワイト24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941169F1GA23072724527:ブルー×ネオンイエロー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941178F1GA23072725027:ブルー×ネオンイエロー25.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28941187F1GA23072725527:ブルー×ネオンイエロー25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941196F1GA23072726027:ブルー×ネオンイエロー26.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28941205F1GA23072726527:ブルー×ネオンイエロー26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941239F1GA23074525545:イエロー×ブラック25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941248F1GA23074526045:イエロー×ブラック26.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28941257F1GA23074526545:イエロー×ブラック26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941300F1GA23070929009:ブラック×ホワイト29.0
オープン
取扱い終了
28941309F1GA23072727027:ブルー×ネオンイエロー27.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28941318F1GA23072727527:ブルー×ネオンイエロー27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941345F1GA23074527045:イエロー×ブラック27.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28941354F1GA23074527545:イエロー×ブラック27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28941370F1GA23074528045:イエロー×ブラック28.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28941379F1GA23074529045:イエロー×ブラック29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする