SK11
ブレーカーコード
使い過ぎの焼損を手元で防止します。
過負荷による元電源の遮断を防ぎます。
中間スイッチとしても使用できます。
用途
過負荷防止ブレーカー。
仕様
過負荷保護付
質量(kg)
0.26
コード長さ(m)
0.5
定格電流(A)
14
保護機能
過負荷保護付(14A感度)
定格電圧 AC V
125(50/60Hz)
使用場所
屋内/屋外兼用型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28981656
SBS-01
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください