曜日別特売

サンディング/グラインディングセット

サンディング/グラインディングセット - DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセット - DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセット - DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセット - DREMEL(ドレメル)

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。

用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(31個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28944504727-01
5,600
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする