曜日別特売

トラックシート(エステル帆布)ブラック

トラックシート(エステル帆布)ブラック - ユタカメイクトラックシート(エステル帆布)ブラック - ユタカメイクトラックシート(エステル帆布)ブラック - ユタカメイクトラックシート(エステル帆布)ブラック - ユタカメイクトラックシート(エステル帆布)ブラック - ユタカメイクトラックシート(エステル帆布)ブラック - ユタカメイクトラックシート(エステル帆布)ブラック - ユタカメイク
(1件のレビュー)

厚手のエステル帆布生地を使用し、引張り・引き裂きに強く対候性に優れています。
周囲に折り返し縫製を施している為、シートの端から破れていく事を防ぎます。
色はブラックを採用し、一般的な帆布トラックシートより軽トラックにかけた際にスマートな印象を持たせます。
また、グリーンのものと比較し、シートの汚れや傷が目立ちにくくなっています。

用途
軽トラック荷台用シート、その他カバーとしてご使用いただけます。
鳥居側のセンターにハトメを付けている為、シートフレームが使用可能です。
付属品ゴムロープ(10mm×60cm)×10本付属材質シート:ポリエステル基布+塩ビコーティング、ハトメ:アルミ厚さ(mm)約0.59質量(kg)2.3ブラック(黒)ハトメ数15個適合車軽トラック仕上り寸法(縦×横)(m)約2.1×1.74ハトメ内径(Φmm)約12耐用年数(年)4~5内容量1枚
注意
※製造工程上、製品サイズおよびハトメ位置に多少のばらつきがあります。
※耐候年数はあくまで目安です。お客様のご使用方法・環境により異なります。また、保証期間ではございませんのでご注意ください。
※再塗装を行った車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28944520H-BK1
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944520
2023-12-19
用途: 軽トラック荷台のカバーとして使用
T-WORKSHOP建設業・工事業

生地は思ったより柔らかくて使い易そうですが、今までホームセンター等で購入していた一般品に比べサイズが少し小さめで、はと目ヶ所も少ないです。 見た目はぴったりしてたるみが無く良いですが、多めの荷を積んだ際に荷台をカバーしきれません。 ブラックを注文しましたが、晴天の明るい中で見ると濃茶に見えます。耐久性は今後の状況を見て判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする