曜日別特売

タイルカーペット

タイルカーペット - 東リ
寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース密度1/10ゲージ 15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9 (カットパイル:6)内容量1箱(16枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28944608-
35,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする