エンジンブロワ

エンジンブロワ - 新ダイワ

軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上
粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました

付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)12.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28944958EB3026
60,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする