曜日別特売

背負式エンジンブロワ

背負式エンジンブロワ - 新ダイワ
(1件のレビュー)

圧倒的な大風量モデル登場!
クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載

付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)30.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)94.5排気量(cm3)79.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28944967EB3083
142,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

新ダイワ ハイエンドモデル パワーブロワ EB3083紹介映像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944967
2023-10-12
用途: ハンマーモアで草を細かく裁断して乾燥させてから集める作業~♪
YM企画コーポレーションサービス業

すっげ!なかなかPOWERがあり、熊手作業がなくなりました^^フルで全開にすると右手で持っている吹き出しの威力で身体が時計周りに持って行かれそうになります^^;いやぁ・・もっと早く買えばよかった♪友人の会社が使っているモデルより風力が強いようで・・・散々貸したんだからうちのと交換してくれと言われました^^  やだ^^

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする