曜日別特売

軽量部材適用縦つりクランプ

軽量部材適用縦つりクランプ - イーグルクランプ軽量部材適用縦つりクランプ - イーグルクランプ軽量部材適用縦つりクランプ - イーグルクランプ

2点つりで最小荷重20kgを実現
大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ
傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ
取り扱いやすい大型のつり環

用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10内容量1台
注意
※軽量ワーク専用です。※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972870LV-100(1-10)
54,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする