曜日別特売

軽量部材適用横つりクランプ

軽量部材適用横つりクランプ - イーグルクランプ軽量部材適用横つりクランプ - イーグルクランプ軽量部材適用横つりクランプ - イーグルクランプ

2点つりで最小荷重20kgを実現
フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ
確実に効くラッチ式ロック装置
つり荷重による強力自動締め付け機構
高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ
傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ
取り扱いやすい大型のつり環

用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)0.96使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~12内容量1台
注意
※軽量ワーク専用です。※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972879LH-100(1-12)
58,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする