イーグルクランプ
U字溝用つりクランプ
つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例
高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用
引き起こし作業可能
スプリング式ロック装置付
用途
コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業
使用荷重(kg)
最小/最大:25/250
適合部材
歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
内容量
1台
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※養生中のコンクリート製品には使用出来ません。
※1点つり厳禁、2点つり以上でバランスを確保し使用して下さい。
※スリング角度についてつり荷をつり上げた時の対向角度及び、掛け幅角度は30°以内で使用して下さい。
※本製品は落し蓋式U字溝には使用出来ません、EUIF型やEUIV形等のつりクランプを使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972888
ECX-250(30-60)
2.7
30~60
¥
26,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28972897
ECX-250(50-80)
3
50~80
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください