墜落制止器具取付対応クランプ

墜落制止器具取付対応クランプ - イーグルクランプ墜落制止器具取付対応クランプ - イーグルクランプ墜落制止器具取付対応クランプ - イーグルクランプ

軽量で強靭なアルミ合金製の本体
独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン
無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構
球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵
新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応
プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ

用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490内容量1台
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※一度衝撃荷重が加わったクランプは使用しないでください。
※取り付け部の形状が、勾配又はテーパーのあるもの、半割れパイプ、円形のもの、丸棒、表面に凹凸があるものにはご使用になれません。
※必ず規定締め付けトルク以上で締め付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972906SCI-150(30-150)
24,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする