株式会社野中
クロスガードスプレー
繰り返し洗濯しても効果が持続。シャンプー霧吹きの水から防ぐ、パチパチやまとわりつきを防ぐスプレー
用途
ナイロン、ポリエステル素材のクロス用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
140mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(0.28L)
注意
※風通しの良い屋外でクロスから約20cm離し、10分以上乾燥させてからご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982916
N-0069
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください